DPDM-32-20-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-32-20-PA
Rubix:799262305000
fabricante:4828438
EAN:4052568292164
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto dpdm-32-20-pa
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-32-20-PA


Cualidades

Versiones de doble efecto y simple efecto
Con y sin protección antigiro
Facilidad de intercambio con respecto al cilindro compacto DMM
Fácil montaje gracias a una gama de interfaces de montaje
Opcional: resistente al calor hasta 120 °C

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto dpdm-32-20-pa
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
87,04 € Sin IVA
/ unidad
105,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días