JCDQA32-5
JC(D)Q, Cilindro compacto, Doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JCDQA32-5
Rubix:799236573000
fabricante:JCDQA32-5

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQA32-5
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple. Peso ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 50 mm. Amortiguador tipo bumper. Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,02 € Sin IVA
/ unidad
56,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días