C55B63-20M 00103716

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B63-20M
Rubix:752105954043
fabricante:C55B63-20M
EAN:3618035504089
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B63-20M 00103716


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto797 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
115,39 € Sin IVA
/ unidad
139,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días