Referencias
Festo:AEVULQ-32-20-P-A
Rubix:798190865000
fabricante:157045
EAN:4052568122768

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-32-20-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-32-20-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=20 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* de simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,18 € Sin IVA
/ unidad
236,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días