Referencias
Jalas:7148-41
Rubix:798886650000
EAN:6408487508394

Detalles de producto : ZAPATO T-41 7148 ZENIT EVO S3+SRC
Un calzado de seguridad ligero con parte superior textil de punto y cordones. Ergonomía excepcional, espuma con memoria amortiguada e impermeabilidad para mayor seguridad y comodidad durante todo el día. La suela de RPU resistente al aceite proporciona un agarre excepcional y la plantilla transpirable mantiene los pies frescos. Incluye puntera de seguridad de aluminio JALAS, protección antipinchazos textil tratada con plasma y zonas de doble protección contra impactos PORON XRD.
Cualidades
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Padded shaft edge in memory foam, Ventilating insole, Water repellent, Ergonomically shaped, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,12 € Sin IVA
/ unidad
180,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días