SANDALIA T-40 1518 ANTISLIP+ S1P+SRC+HRO

JALAS® 1518 Antislip+

Ver información técnica

Referencias

Jalas:1518-40
Rubix:799316657000
EAN:6408487500473
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SANDALIA T-40 1518 ANTISLIP+ S1P+SRC+HRO


Sandalia de seguridad. Resistencia eléctrica (entre 0,1 y 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajuste para calzado ortopédico conforme a la norma alemana BGR 191. El calzado se prueba con las plantillas ortopédicas ajustadas conforme a la norma EN ISO 20345. CI: Aislamiento contra el frío. Absorción de energía en el talón (probada a 20 Joules). HRO: Componente de la suela exterior resistente al calor probado a 300 °C. IEC 61340-5-1: Resistencia a la descarga electrostática (ESD) inferior a 35 megaohm. P: Suela exterior resistente a la penetración. S1: Calzado de cuero y otros materiales excluyendo calzado totalmente de caucho o totalmente de polímero + parte trasera cerrada + SB + A + E. S1P: S1+P. SB: Calzado con protección de los dedos probado con un impacto de 200 J y una compresión de 15 kN (con suela resistente a los aceites). SR: Antideslizante en suelo cerámico con solución de laurilsulfato de sodio. SRB: Antideslizante en suelo cerámico con glicerol. SRC: SRA + SRB. Ajuste amplio. Conforme a la norma CEI 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Propiedades antiestáticas. Refuerzo de dedos ProNose. Suela exterior resistente al calor. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla interior transpirable.

Cualidades

Excelente ajuste. Excelente absorción de impactos. Excelente agarre. Nivel de protección más alto. Muy cómodo. Muy transpirable

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato40
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
128,25 Sin IVA
/ unidad
155,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

40

Material Principal