Referencias
Base Protection:CA-B0897-CWS-39
Rubix:799028851000
fabricante:CA-B0897-CWS 39
EAN:8052530126233

Detalles de producto : ZAPATO T-39 B0897S BE-POWERFUL S3 CI WP SRC
Zapato de seguridad en piel nobuck hidrofugada con membrana impermeable y transpirable H2STOP. Puntera de seguridad no metálica y plantilla antiperforación textil. Suela PU Monodensidad. Metal Free. Color negro-verde.
Cualidades
Suela AIRTECH® MONODENSIDAD para máximo confort, puntera de COMPOSITE SLIMCAP®, forro interior SMELLSTOP® y plantilla DRY´N AIR®. Membrana H2STOP® impermeable y transpirable.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y/o húmedos, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje, Construcción, Transporte, Logística y Servicios. Trabajos en exteriores en presencia de líquido y barro.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,27 € Sin IVA
/ unidad
109,23 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
39
