Referencias
Jalas:3030-45
Rubix:798704687000
EAN:6408487441424



Detalles de producto : ZAPATO T-45 3030 ZENIT S2+SRC
Calzado para exterior.
Zapato de seguridad de cuero revestido de PU.
Puntera antiimpacto de aluminio y plantilla textil antiperforable. Suela de PU bidensidad resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña acolchada con espuma con memoria, plantilla con ventilación estabilizador, zonas dobles con absorción de impactos.
Normativa: EN20345 y ESD EN61340.
Zapato de seguridad de cuero revestido de PU.
Puntera antiimpacto de aluminio y plantilla textil antiperforable. Suela de PU bidensidad resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, caña acolchada con espuma con memoria, plantilla con ventilación estabilizador, zonas dobles con absorción de impactos.
Normativa: EN20345 y ESD EN61340.
Cualidades
Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded shaft edge in memory foam, Ventilating insole, Stabilizator, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Aplicaciones
Para exterior
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,54 € Sin IVA
/ unidad
182,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45
