SANDALIA T-42 1605 E-SPORT S1P

JALAS® 1605 E-Sport

Ver información técnica

Referencias

Jalas:1605-42
Rubix:799223761000
EAN:6408487502750
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SANDALIA T-42 1605 E-SPORT S1P


Sandalia de seguridad. Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Ajuste para calzado ortopédico conforme a la norma alemana BGR 191. El calzado se prueba con las plantillas ortopédicas ajustadas conforme a la norma EN ISO 20345 Absorción de energía en el talón (probada a 20 Joules). Suela exterior resistente a los aceites. IEC 61340-5-1: Resistencia de descarga electrostática (ESD) inferior a 35 megaohm. P: Suela exterior resistente a la penetración. S1: Calzado en cuero y otros materiales excluyendo calzado totalmente de caucho o totalmente de polímero + parte trasera cerrada + SB + A + E. S1P: S1+P. SB: Calzado con protección de los dedos probado con un impacto de 200 J y una compresión de 15 kN (con suela resistente a los aceites). SR Antideslizante en suelo cerámico con solución de laurilsulfato de sodio. SRB: Antideslizante en suelo cerámico con glicerol. SRC: SRA + SRB. Borde de la caña acolchado. Conforme a la norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doble zona de absorción. Ligera. Propiedades antiestáticas. Reflectante. Suela exterior resistente a los aceites. Plantilla interior transpirable.

Cualidades

Buena absorción de impactos. Excelente ajuste. Excelente adherencia. Ligero. Transpirable. Muy cómodo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
84,31 € Sin IVA
/ unidad
102,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

42