Referencias
Heckel:62963-45
Rubix:799228986000
fabricante:6296345
EAN:4031101527956




Detalles de producto : BOTA T-45 MACSOLE 1.0 WLD LOW S3 CI HI-1 HRO WG SRC
Suela: MACSOLE 1.0 suela de goma, extremadamente adherente, resistente al aceite y a los hidrocarburos, resistente al calor por contacto (HRO), puntera de goma. Exterior: Piel flor pigmentada, costuras de hilo de Kevlar ignífugo, cierre de cordones con solapa antisalpicaduras de piel flor pigmentada con doble cierre de velcro. Número reducido de costuras. Refuerzo impermeable de piel flor de 1 mm. Espuma de confort de 3 mm de espesor. Forro: no tejido negro, muy resistente a la abrasión. Puntera: sin metal HPC 200 Suela anti-perforación: acero inoxidable. Plantilla: PU, extraíble, anatómica, perforada. Exterior de ultramicrofibra: muy resistente a la abrasión y transpirable. Peso: 810 g en talla 42
Cualidades
EN 20349, modelo de perfil bajo para soldadores, costuras de hilo de Kevlar ignífugo, solapa antisalpicaduras con doble cierre de velcro, suela versátil de goma MACSOLE 1.0,
Aplicaciones
Modelo bajo para soldadores, aceristas, donde exista riesgo de salpicaduras de metal
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Material | pigmented full-grain leather |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,64 € Sin IVA
/ unidad
121,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45