BOTA T-42 MACSOLE 1.0 WLD LOW S3 CI HI-1 HRO WG SRC

Macsole 1.0 WLD baja

Ver información técnica

Referencias

Heckel:62963-42
Rubix:799228991000
fabricante:6296342
EAN:4031101527925
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato42
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-42 MACSOLE 1.0 WLD LOW S3 CI HI-1 HRO WG SRC


Suela: MACSOLE 1.0 suela de goma, extremadamente adherente, resistente al aceite y a los hidrocarburos, resistente al calor por contacto (HRO), puntera de goma. Exterior: Piel flor pigmentada, costuras de hilo de Kevlar ignífugo, cierre de cordones con solapa antisalpicaduras de piel flor pigmentada con doble cierre de velcro. Número reducido de costuras. Refuerzo impermeable de piel flor de 1 mm. Espuma de confort de 3 mm de espesor. Forro: no tejido negro, muy resistente a la abrasión. Puntera: sin metal HPC 200 Suela anti-perforación: acero inoxidable. Plantilla: PU, extraíble, anatómica, perforada. Exterior de ultramicrofibra: muy resistente a la abrasión y transpirable. Peso: 810 g en talla 42

Cualidades

EN 20349, modelo de perfil bajo para soldadores, costuras de hilo de Kevlar ignífugo, solapa antisalpicaduras con doble cierre de velcro, suela versátil de goma MACSOLE 1.0,

Aplicaciones

Modelo bajo para soldadores, aceristas, donde exista riesgo de salpicaduras de metal

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato42
Material Principalcuero
Materialpiel plena flor pigmentada
100,64 € Sin IVA
/ unidad
121,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

42