Referencias
GISS:899276
Rubix:799329959000
EAN:3660338529061
Documentos
Detalles de producto : BOTA T-46 IGNIT S3L SR FO CI HI HRO SC ESD
El calzado IGNIT está especialmente diseñado para la soldadura gracias a su confección con hilo de Kevlar ignífugo y materiales resistentes al calor.
Su sobrepuntera Scuff Cap refuerza la durabilidad frente a los impactos y la abrasión, prolongando la vida útil del calzado.
La suela de PU de doble densidad y caucho nitrilo ofrece una excelente adherencia, una eficaz absorción de impactos en el talón y resistencia al calor por contacto directo superior a 300 °C.
Con un diseño ergonómico y un interior acolchado, garantizan confort y protección durante intensas jornadas en entornos exigentes, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Su sobrepuntera Scuff Cap refuerza la durabilidad frente a los impactos y la abrasión, prolongando la vida útil del calzado.
La suela de PU de doble densidad y caucho nitrilo ofrece una excelente adherencia, una eficaz absorción de impactos en el talón y resistencia al calor por contacto directo superior a 300 °C.
Con un diseño ergonómico y un interior acolchado, garantizan confort y protección durante intensas jornadas en entornos exigentes, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Sistema de fijación Free Lock
Ajuste y comodidad óptimos
Suela de doble densidad de EVA y nitrilo
Ajuste y comodidad óptimos
Suela de doble densidad de EVA y nitrilo
Aplicaciones
Especialmente diseñada para soldadura y entornos industriales exigentes.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,48 € Sin IVA
/ unidad
103,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
46