Referencias
IMI Norgren:PRA/802032/M/250
Rubix:798946626000
fabricante:PRA/802032/M/250




Resumen técnico
| Tipo | isoline cilindro de perfil 32mm diámetro 250mm carrera iso15552 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
Detalles de producto : PRA/802032/M/250
▪ Cumple con ISO 15552 (VDMA 24562 y NFE 49-003-1)
▪ Alto rendimiento, estabilidad y fiabilidad
▪ Sistema de amortiguación adaptativo (ACS)
▪ Los sellos de poliuretano proporcionan un funcionamiento eficiente con baja fricción y larga vida útil
▪ Los interruptores pueden montarse a ras con el tubo de perfil
▪ Alto rendimiento, estabilidad y fiabilidad
▪ Sistema de amortiguación adaptativo (ACS)
▪ Los sellos de poliuretano proporcionan un funcionamiento eficiente con baja fricción y larga vida útil
▪ Los interruptores pueden montarse a ras con el tubo de perfil
Información técnica
Atributos
| Tipo | isoline cilindro de perfil 32mm diámetro 250mm carrera iso15552 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Conexión | g1/8 |
| Material | aluminio anodizado |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,69 € Sin IVA
/ unidad
148,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días