CD85RAF20-80-B

ISO Cylinder

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD85RAF20-80-B
Rubix:799254680000
fabricante:00214106
brand logo
Resumen técnico
Tipoiso cylinder
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Documentos

Detalles de producto : CD85RAF20-80-B


ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Cualidades

ISO cylinder, double acting, single rod Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25 Type: direct mount Cushion: rubber bumper only Strokes (mm): up to 160 (depending on bore) Auto switches available (order separate)

Información técnica


Atributos
Tipoiso cylinder
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,61 Sin IVA
/ unidad
74,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días