Referencias
Festo:ADVC-32-20-I-P
Rubix:798093928000
fabricante:188212
EAN:4052568077969

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-32-20-I-P
Cilindro de carrera corta ADVC-32-20-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de agujeros, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,41 € Sin IVA
/ unidad
100,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días