CCI-DA-020-0020-004123411000020000000000 [R422001723]

ISO 21287, series CCI

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R422001723
Rubix:799183248000
fabricante:R422001723
EAN:3666750018831
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact cylinder iso 21287 series cci
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm

Detalles de producto : CCI-DA-020-0020-004123411000020000000000 [R422001723]


Compact cylinder ISO 21287, Series CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocompact cylinder iso 21287 series cci
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,31 Sin IVA
/ unidad
99,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días