CCI-DA-032-0015-004123411000000000000019 [R422001765]

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001765
Rubix:799183239000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm

Detalles de producto : CCI-DA-032-0015-004123411000000000000019 [R422001765]


Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
102,15 € Sin IVA
/ unidad
123,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días