CCI-SA-050-0025-002123411000020000000000 [R422001637]

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001637
Rubix:799183261000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : CCI-SA-050-0025-002123411000020000000000 [R422001637]


Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
161,87 € Sin IVA
/ unidad
195,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días