RM/92050/M/15

Cilindro

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:RM/92050/M/15
Rubix:798568177000
fabricante:RM/92050/M/15
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto de doble efecto (émbolo magnético, sin amortiguación)
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RM/92050/M/15


Cilindro compacto
Cilindro de carrera corta, diámetro 50Mm, carrera 15Mm, doble efecto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto de doble efecto (émbolo magnético, sin amortiguación)
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
129,62 € Sin IVA
/ unidad
156,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días