CCI-SA-050-0020-003122411000020000000000 [R422001527]

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001527
Rubix:799183287000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm

Detalles de producto : CCI-SA-050-0020-003122411000020000000000 [R422001527]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
152,15 Sin IVA
/ unidad
184,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días