ADVULQ-32-5-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-32-5-P-A
Rubix:798192900000
fabricante:156702
EAN:4052568119553
ADVULQ-32-5-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-32-5-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-32-5-P-A. Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Recorrido=5 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto336 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
179,38 Sin IVA
/ unidad
217,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días