CCI-SA-016-0010-003122411000020000000000 [R422001502]

ISO 21287, serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001502
Rubix:799183299000
EAN:3666750018268
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : CCI-SA-016-0010-003122411000020000000000 [R422001502]


Cilindro compacto ISO 21287, serie CCI
Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro10 mm
72,21 € Sin IVA
/ unidad
87,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días