Referencias
Festo:AEVULQ-80-15-P-A
Rubix:798193709000
fabricante:157061
EAN:4052568122928
Detalles de producto : AEVULQ-80-15-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-80-15-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,13 € Sin IVA
/ unidad
551,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días