ADVULQ-63-15-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica
Referencias
Festo:ADVULQ-63-15-P-A
Rubix:798190732000
fabricante:156732
EAN:4052568119850
ADVULQ-63-15-P-A Compact cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-15-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-15-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=15 mm, Piston diameter=63 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto1279 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,91 Sin IVA
/ unidad
430,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días