PRA-DA-125-0200-0-1-2-1-1-1-BAS [R480167296]

ISO 15552, series PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480167296
Rubix:799187033000
EAN:3666750047329
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480167296

Detalles de producto : PRA-DA-125-0200-0-1-2-1-1-1-BAS [R480167296]


Profile cylinder ISO 15552, Series PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipor480167296
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
721,98 Sin IVA
/ unidad
873,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días