PRA-DA-050-0080-0-1-2-1-1-1-BAS [R480041565]

ISO 15552, series PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480041565
Rubix:799186108000
fabricante:R480041565
EAN:3666750028625
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipor480041565

Detalles de producto : PRA-DA-050-0080-0-1-2-1-1-1-BAS [R480041565]


Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipor480041565
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,88 Sin IVA
/ unidad
223,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días