CQ2B50TF-40DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B50TF-40DZ
Rubix:798141633000
fabricante:00717070
EAN:3618035687935
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B50TF-40DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto589 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
68,16 Sin IVA
/ unidad
82,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días