CQ2B20-15DC 00072153

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B20-15DC
Rubix:752103774043
fabricante:CQ2B20-15DC
EAN:3618035693394
SMC COMPACT CYLINDER CQ2B20-15DC

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B20-15DC 00072153


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x39x36 mm
Peso neto132 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Materialaluminum alloy
Diámetro de escariado20 mm
37,97 € Sin IVA
/ unidad
45,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días