IR1210-F01B-A

IR1200/2200/3200-A, regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IR1210-F01B-A
Rubix:799242919000
fabricante:IR1210-F01B-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.4.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR1210-F01B-A


Repetibilidad: ±1 % F.S. 3 tamaños con 3 rangos de presión de ajuste: 0,005 a 0,2 MPa; 0,01 a 0,4 MPa; 0,01 a 0,8 MPa.Consumo de aire: aire de purga "0".Rango de caudal máximo: 5000 l/min.Tamaños de puerto: de 1/8 a 1/2.Opciones estándar: soporte; manómetro.

Cualidades

Ligero.Añadido de escape inferior y frontal.Repetibilidad ±1,0 % (escala completa).Alto caudal.Presión máx. de suministro: 1,0 MPa.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.4.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialfundición a presión de aluminio; acero inoxidable; poliacetal; nbr/hnbr; grasa de litio
Flujo1200 l/h
Tipo de ajustepomo (ajuste manual)
65,20 € Sin IVA
/ unidad
78,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días