Referencias
SMC:ARM10F2-08G
Rubix:799247670000
fabricante:ARM10F2-08G

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 3.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : ARM10F2-08G
Colector reguladorUnidades individuales, unidades para colector y colectoresSuministro individual o suministro centralizadoDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, soporte, panel...
Regulador sobre base serie
Cualidades
Regulador para colector, tipo de mando frontalTipo de racor IN/OUT: recto y acodado (métrico e imperial)Posición de tubería IN/OUT: inferior, superiorAccesorios: soporte, manómetro, tuerca de panel, cubiertaOpciones: ajuste de 0.35 MPa, sin descarga, libre de aceite
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 3.5 bar |
| Flujo | 1200 l/h |
| Tipo de ajuste | accionamiento directo (regulador de diafragma), tipo sin alivio. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,33 € Sin IVA
/ unidad
50,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días