PS1100-R06L-Q

Interruptores de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:PS1100-R06L-Q
Rubix:752104037043
fabricante:PS1100-R06L-Q
EAN:3618036255515
PS1*00, Electronic Pressure Switch

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : PS1100-R06L-Q


El comprobador de aire, serie PS1, con presostato electrónico, está disponible para presión positiva y vacío. PS1 es extremadamente compacto y ligero. Las dimensiones son 13 mm (an) X 10 mm (al) X 30 mm (l) para el tipo estándar sin pieza de conexión. Puede aplicarse un interruptor de 2 cables a la salida NPN o PNP.
PS1*00, Presostato electrónico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x40x30 mm
Peso neto45 g
Tipops
87,41 € Sin IVA
/ unidad
105,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días