D-M9PSDPC

Interruptor Serie D-M9

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:D-M9PSDPC
Rubix:751620028043
fabricante:D-M9PSDPC
EAN:3618036133486
D-**PC, Pre-wired Connector Auto Switch

Resumen técnico

Tipocambio automático
Tensión, mín.4.5 V
Tensión, máx.28 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-M9PSDPC


Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 ó 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
-Elimina el trabajo de arnés por cable con especificaciones de conector
-Adopta conector estandarizado global (IEC947-5-2)
-Construcción IP67

Montaje en raíl: Ninguno
Montaje en banda: Ninguno
Montaje en tirante: Ninguna
Montaje directo: M9P--Solid State , Gen. Purpose, 3 Wire PNP, LED, Grommet, In-line
Montaje de actuador giratorio: Ninguno
Cable conductor: S [0,5 m (0,3 con conector tipo C o E)]
Tipo de conector: DPC (M12-4 clavijas)

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Tipocambio automático
Tensión, mín.4.5 V
Tensión, máx.28 V
40,02 € Sin IVA
/ unidad
48,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días