Referencias
SMC:D-M9PASAPC
Rubix:798752896000
fabricante:D-M9PASAPC
EAN:3618036133950

Resumen técnico
| Tipo | interruptor automático de estado sólido |
|---|---|
| Tensión, mín. | 4.5 V |
| Tensión, máx. | 28 V |
Documentos
Detalles de producto : D-M9PASAPC
Los interruptores automáticos con conector precableado de SMC están disponibles en estilo de 3 o 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También hay disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L). Con el uso del interruptor con conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido de interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
-Elimina el trabajo de cableado con especificaciones de conector
-Adopta un conector estandarizado global (IEC947-5-2)
-Construcción IP67
Montaje en carril: Ninguno
Montaje en banda: Ninguna
Montaje en tirante: Ninguna
Montaje directo: M9PA--Solid State, Water Resist, 3 Wire PNP, Horizontal
Montaje en actuador rotativo: Ninguno
Cable: S [0,5 m (0,3 con conector tipo C o E)]
Tipo de conector: APC (M8-3 patillas)
-Adopta un conector estandarizado global (IEC947-5-2)
-Construcción IP67
Montaje en carril: Ninguno
Montaje en banda: Ninguna
Montaje en tirante: Ninguna
Montaje directo: M9PA--Solid State, Water Resist, 3 Wire PNP, Horizontal
Montaje en actuador rotativo: Ninguno
Cable: S [0,5 m (0,3 con conector tipo C o E)]
Tipo de conector: APC (M8-3 patillas)
Cualidades
Corriente de carga reducida.
Aplicaciones
Aplicaciones relés, circuitos impresos, autómatas programables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático de estado sólido |
| Tensión, mín. | 4.5 V |
| Tensión, máx. | 28 V |
| Longitud de cable | 0.5 m |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,58 € Sin IVA
/ unidad
66,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días