IS10-01-6

Interruptor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IS10-01-6
Rubix:798183710000
fabricante:IS10-01-6
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor de presión
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IS10-01-6


El presostato IS10 de SMC es un 16% más ligero y un 11% más pequeño que el IS1000.  El IS10 cumple con RoHS y tiene la marca CE.  El rango de presión establecido es de 0,1 a 0,4 MPa (opcional de 0,1 a 0,6 MPa).  También están disponibles el IS10M (presostato con espaciador) y el IS10E (presostato con adaptador de tubería).
•Weight: 62g (16% lighter than IS1000)
•Overall height: 52mm (11% smaller than IS1000)
•100V AC/DC specifications
•Service life: 5 million cycles
•Can be connected to modular type FRL units
•RoHS compliant & CE marked

Thread: R
Seal: None
Options: 6 (0.1 to 0.6MPa Set Pressure Range)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x55x15 mm
Peso neto76 g
Tipointerruptor de presión
72,02 € Sin IVA
/ unidad
87,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días