ZSE20A-V-M5-J

Presostato digital de alta precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZSE20A-V-M5-J
Rubix:799245642000
fabricante:02002007
brand logo

Resumen técnico

Tipopresostato digital

Documentos

Detalles de producto : ZSE20A-V-M5-J


Vacuostatos digitales de alta precisión
Pantalla de 3 colores
Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos en general
Rangos de presión: de -101 a 100 kPa
Repetibilidad: ±0,2 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o analógica (tensión/corriente)
Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o inferior.

Información técnica


Atributos
Tipopresostato digital
88,20 € Sin IVA
/ unidad
106,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días