Referencias
Festo:SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE
Rubix:798196710000
fabricante:551378
EAN:4052568094782

Documentos
Detalles de producto : SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE
Detector de proximidad SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnético, sin contacto, para ranura en C. Diseño=para ranura redonda, Conforme a la norma=EN 60947-5-2, Autorización=Marca RMC, Marcado CE (véase la declaración de conformidad)=a la directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética, Características especiales=Resistente al aceite
Cualidades
- Measuring principle: magneto-resistive
- For universal use
- Individually configurable or pre-assembled
- Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 2.5 m
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25,55 g |
|---|---|
| Tipo | smt |
| Tensión, mín. | 5 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Material | acero inoxidable de alta aleación reforzado con pa, tpe-u |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,11 € Sin IVA
/ unidad
53,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días