ESPIGA ROSCA CONICA - INOX INOX D14 1/2

Espiga rosca cónica - inox

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:842944
Rubix:798941958000
EAN:3660338063145
RIBBED TAPERED BUSHING - STAINLESS STEEL Execution Tapered - D14/2

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 114 mm
Presión de servicio máx.20 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESPIGA ROSCA CONICA - INOX INOX D14 1/2


Inox 316L
espiga rosca CONICA - INOX INOX D14 1/2

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Conexión 114 mm
Presión de servicio máx.20 bar
Perfil842
Conexión 21/2 in
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.220 °C
Tipo de roscabspt
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días