Referencias
Fortis Tools:33550004, 9347200004
Rubix:799281566000
fabricante:4317784718066
EAN:4317784718066
Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 3 12,0 MM
Inserto de cambio rápido para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FES 3
Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.
Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.
Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.
Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.
Información técnica
Atributos
| Tipo | inserto de cambio rapido es 3 12,0 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,08 € Sin IVA
/ unidad
209,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días