INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 2 6,30 MM

Inserto de cambio rápido ES 2

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:33530004, 9346800004
Rubix:799282165000
fabricante:4317784718202
EAN:4317784718202
brand logo

Resumen técnico

Tipoinserto de cambio rapido es 2 6,30 mm

Detalles de producto : INSERTO DE CAMBIO RAPIDO ES 2 6,30 MM


Inserto de cambio rápido para portaherramientas de cambio rápido para roscar, tipo FES 2

Características: Con acoplamiento de seguridad incorporado, con par de giro limitado.

Nota: Utilice los insertos de cambio rápido roscados Format Excellent exclusivamente con portaherramientas de roscado Original Format Excellent.

Información técnica


Atributos
Tipoinserto de cambio rapido es 2 6,30 mm
69,69 Sin IVA
/ unidad
84,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días