AEROSOL 750 ML IN-3 INSECTICIDA P/AVISPAS

Insecticidas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:863361
Rubix:798943323000
EAN:3660338179389
Insecticides Packaging Aerosol wasp

Resumen técnico

Capacidad0.75 l
Tipofulminante contra avispas y avispones
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEROSOL 750 ML IN-3 INSECTICIDA P/AVISPAS


Gama de insecticidas en aerosol que le permiten combatir eficazmente todo tipo de insectos:
Reptantes (cucarachas... ): acción rápida y prolongada. Posibilidad de aplicación en las zonas frecuentadas habitualmente por dichos insectos (zócalos, suelos, etc...).
Voladores (moscas, mosquitos... ): perfumado, acción rápida y prolongada.
Avispas y avispones: aerosol de gran caudal para uso en exteriores, con 4 m de alcance para destruir los nidos de difícil acceso con total seguridad. Efecto letal intenso e inmediato con buena eliminación (combinando efecto de choque y mortalidad).
Capacidad: 1 l.

Información técnica


Atributos
Capacidad0.75 l
Tipofulminante contra avispas y avispones
Embalajeaerosol
25,95 € Sin IVA
/ unidad
31,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tipo