SPRAY 500 ML CI-2 ESPUMA LIMPIADORA MULTISUPERFICIES

Cl-2 espuma limpiadora multisuperficies

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:818658
Spartex:895110
Rubix:799086088000
EAN:3660338474859
brand logo

Resumen técnico

Capacidad0.65 l
Tipodesengrasante
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPRAY 500 ML CI-2 ESPUMA LIMPIADORA MULTISUPERFICIES


Solución detergente desengrasante en fase líquida con aspecto espumoso para limpieza general. Limpieza eficaz en una amplia gama de superficies. Evitar su uso en superficies esmaltadas y pintadas. Extender el producto con un paño y frotar ligeramente. Utilice un paño limpio, seco y sin pelusas. Antes de usar, probar el producto en una zona pequeña y poco visible.

Cualidades

No es agresivo para la pintura ni el barniz. Muy buena estabilidad de la espuma.

Aplicaciones

Todas las superficies

Información técnica


Atributos
Capacidad0.65 l
Tipodesengrasante
Embalajeaerosol
9,33 € Sin IVA
/ unidad
11,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días