GARRAFA 20 LT FLASH NHP TX-1 LIMPIADOR MULTIUSOS

Flash nhp tx-1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:845152
Rubix:798943224000
EAN:3660338075049
flash nhp tx-1 Packaging Container

Resumen técnico

Capacidad20 l
Tipolimpiador para todas las superficies
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GARRAFA 20 LT FLASH NHP TX-1 LIMPIADOR MULTIUSOS


LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN

Cualidades

Especialmente concebido para su uso con limpiadores de alta presión, Producto concentrado

Aplicaciones

Especialmente diseñado para su uso en Hidrolimpiadoras de Alta Presión. Producto concentrado.

Alfombras, marcos de PVC o aluminio, electrodomésticos, revestimientos de madera, herramientas, estores, cortacéspedes, calderas, cubos de basura, carrocerías, eliminación de insectos, llantas, asientos, plásticos, tejidos, manchas de nicotina, caravanas, laminados, motos, bicicletas, cueros, skaï, barcos, motores, bastidores de máquinas, hidrolimpiadoras de alta presión, fregadoras, etc... la lista es aún larga porque casi nada lo detiene.

Información técnica


Atributos
Capacidad20 l
Tipolimpiador para todas las superficies
Embalajebidon
174,72 € Sin IVA
/ unidad
211,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Capacidad