Referencias
CRC:1031449
Rubix:798853235000
fabricante:32437-AA
EAN:5412386059780

Documentos
Detalles de producto : CITRO CLEANER 5 LT 32437-002 [EX-32437-AA]
Limpiador concentrado a base de terpenos de naranja naturales para la limpieza segura de maquinaria y herramientas durante actividades de mantenimiento. Una alternativa ideal a los disolventes tradicionales y productos de limpieza altamente alcalinos. Eliminará rápidamente numerosos tipos de suciedad y contaminación.
CITRO CLEANER 5 L
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 5 l |
|---|---|
| Tipo | limpiadores y desengrasantes |
| Embalaje | granel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,85 € Sin IVA
/ unidad
96,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
