CINTA AISLANTE 302 10MX15 MM AZUL COROPLAST

Ins. tape No.302 bl. 10mx15mm

Ver información técnica

Referencias

Coroplast:TN81114
Rubix:799291389000
fabricante:TN81114
EAN:4330816003930
brand logo

Detalles de producto : CINTA AISLANTE 302 10MX15 MM AZUL COROPLAST


Cinta electroaislante 302

Características: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx tipo 10. Lámina de PVC blanco de color con pegamento acrílico. Difícilmente inflamable, resistente al envejecimiento y ampliamente resistente a los ácidos y las lejías. Resistencia a la temperatura: -10 °C a +105 °C, rigidez dieléctrica: > 40 kV/mm.

Aplicación: para todos los trabajos de aislamiento normales, para la reparación de aislamientos dañados, para envolver extremos de cable y empalmes, aislar inducidos y bobinas, así como para marcar.
Ins. tape No.302 bl. 10mx15mm

Información técnica


Atributos
2,38 Sin IVA
/ unidad
2,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días