Referencias
Base Protection:CA-B1217-0WA 39
Rubix:799223728000
fabricante:CA-B1217-0WA 39
EAN:8052530122181

Detalles de producto : ZAPATO T-39 B1217A I-TOOL S1P ESD SRC
Sectores recomendados: Electrónica (EPA = Zonas protegidas contra descargas electrostáticas ESD), Industria automotriz, Líneas automatizadas, Construcción
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | ante |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | naranja |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,19 € Sin IVA
/ unidad
83,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39
