BOTA T-47 B0883B BE-JETTY S3 CI SRC

Calzado de seguridad mixto Base Protection

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B0883-0WB 47
Rubix:798972905000
fabricante:CA-B0883-0WB 47
EAN:8050262504053
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato47
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-47 B0883B BE-JETTY S3 CI SRC


Forro: SmellStop 100% antibacteriano y resistente a los olores.
Exterior: Piel engrasada repelente al agua.
Plantilla: Fresh'n Flex, entresuela de tejido balístico con perforación de 0 mm.
Puntera: SlimCap no metálica para reducir el riesgo de presión o lesiones en los dedos.
Puntera integrada en la suela, lo que la hace más resistente y duradera.
Suela: AirTech para una amortiguación excepcional.
Tecnología 4x4 que combina ligereza y resistencia extrema (flexión, abrasión, desgarro).
Norma EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato47
Cañaalta
Colornegro
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Color secundariosin color secundario
Tipo de cierreatar
69,96 Sin IVA
/ unidad
84,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47