BOTA T-43 STEELITE SLIP ON NEGRO S2

Calzado Alto Steelite S2

Ver información técnica

Referencias

Portwest:FW83BKR43
Rubix:799272898000
fabricante:FW83BKR43
EAN:5036108218592
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato43
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-43 STEELITE SLIP ON NEGRO S2


Modelo antideslizante acolchado para un mejor soporte. Excelente ajuste para comodidad durante todo el día y una puntera de acero para mantener sus pies seguros. Tacón con absorción de energía. SRC - Suela exterior antideslizante para evitar resbalones y tropiezos en superficies cerámicas y de acero. Suela resistente a los aceites y a los hidrocarburos, lavable en máquina a 30 ° C. Suela exterior autolimpiable que evita la contaminación cruzada.
Norma : EN20345:2011 S2

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Cañaalta
Colornegro
Material Principalmicrofibra
25,99 € Sin IVA
/ unidad
31,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

43