Referencias
Base Protection:CA-B0440-BWA-36
Rubix:798922441000
fabricante:CA-B0440-BWA 36
EAN:8032790803846

Detalles de producto : ZAPATO T-36 B0440A MECHANIC S1 SRC
S1 SRC
EMPUÑADURA: Cuero velour y Lycra®
FORRO: SmellStop
PUNTA: Acero
SUELA: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Tallas disponibles: 36-48
EMPUÑADURA: Cuero velour y Lycra®
FORRO: SmellStop
PUNTA: Acero
SUELA: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Tallas disponibles: 36-48
Cualidades
•S1 SRC
SOLE: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin
SOLE: Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | azul |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | gris |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,28 € Sin IVA
/ unidad
83,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
