GUANTE T-11 803

Guante ESD

Ver información técnica

Referencias

Tegera:803-11
Rubix:799148682000
EAN:7340118395593
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 803


Un guante ESD muy fino con resistencia al corte de nivel B que utiliza la fibra TEGERA® CRF® Technology, para trabajos electrónicos en áreas de trabajo protegidas contra ESD donde se necesita la máxima destreza en combinación con protección contra cortes. El guante dispone de funcionalidad de pantalla táctil, lo que garantiza una transición fluida entre tareas sin tener que quitarse el guante. Fino forro de fibra de 18 gg y altamente transpirable para garantizar un uso cómodo durante todo el día. Palma recubierta de PU.
For ESD-protected work areas where dexterity in combination with cut protection is needed.

Cualidades

-Duradero
Extremadamente buena sensibilidad en la punta de los dedos
Extra flexible
Extra cómodo
Buen agarre

Aplicaciones

Montaje;Construcción;Trabajos de electrónica;Ingeniería;Trabajos de instalación;Ciencias de la vida y electrónica;Fabricación de metales;Automoción;Logística

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalpoliéster
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDsi
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Longitud280 mm
Colornegro
10,72 € Sin IVA
/ unidad
12,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño