GUANTE T-11 11-318 HYFLEX

HyFlex® 11-318

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-318 11
Rubix:798874224000
fabricante:11318110
EAN:10076490470576
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 11-318 HYFLEX


El guante HyFlex® 11-318 aporta un nuevo grado de desteza a aplicaciones con riesgos de cortes: es el primer guante sin recubrimiento que ofrece protección contra cortes EN nivel 3 en un forro de galga 18.
Su tejido ultra ligero crea una sensación de contacto semejante a trabajar sin guantes y ayuda a mantener la mano a una temperatura de trabajo confortable.
Ofrece un ajuste a la mano ceñido y ergonómico gracias al refuerzo de spandex en las zonas de tensión de la mano (nudillos y palma).
Además de su bajo nivel de pelusas, este guante no contiene silicona y es antiestático para garantizar la protección del operario y de los productos. Además, se ha creado un embalaje específico para prevenir la contaminación por silicona de las bolsas de plástico.
Best in-class protection and performance with unmatched comfort.

Cualidades

  • Light weight uncoated liner maintains worker comfort while delivering protection against lacerations and high tactility 
  • Process safe : Silicone Free, Anti-Static, and low linting
  • Touch screen compatible design

Aplicaciones

Handling parts with sharp, rough edges|Assembly & inspection of components|Inspection of parts, equipment|Body Surface checking, marking and touching up|Final inspection|Maintenance

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasiónx
Recubrimiento de los guantessin
Materialtricotado
105,72 € Sin IVA
/ 12 unidades
127,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño